Planet Wattohm - Té de dérivation-Pour goulotte Viadis 90x60,120x60,150x60,200x60mm - Gris - 16496

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation-Pour goulotte Viadis 90x60,120x60,150x60,200x60mm - Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164962

Réf. Sonepar

00013016496

Réf. Fournisseur

16496

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

Té hauteur 60mm pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm et 120x60mm gris

Les Atouts de l'article:

Plastique Té de dérivation