Planet Wattohm - Tower 60 Incara Ø60mm 3x2P+T Schuko + 2 RJ45 + 1 prise USB A+C - cordon 2m - 654975

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Tower 60 Incara Ø60mm 3x2P+T Schuko + 2 RJ45 + 1 prise USB A+C - cordon 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971972674

Réf. Sonepar

00013197267

Réf. Fournisseur

654975

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

3

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

relevable:

Oui

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

367 mm

profondeur d'encastrement:

389 mm

diamètre:

84.4 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

2

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Incara Tower 60, produit escamotable à encastrer dans les tables de réunion, propose une offre de connexion électrique et de données en toute discrétion avec son diamètre réduit de 60mm