Planet Wattohm - Tower 60 Incara Ø60mm 3 prises 2P+T + 2 prises RJ45 + 1 chargeur USB A+C - 654971

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971972599

Réf. Sonepar

00001197259

Réf. Fournisseur

654971

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

relevable:

Oui

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

367 mm

profondeur d'encastrement:

389 mm

diamètre:

84.4 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

3

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

2

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme française UTE type E:

3

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Tower 60 Incara pour bureau et salle de réunion équipé de 3 prises 2P+T , 1 chargeur USB Type-A + Type-C et 2 prises catégorie6 FTP finition métal avec cordon 2m et fiche 2P+T- Ø60mm à encastrer dans mobilier

Les Atouts de l'article:

Corps en aluminium Couleur : aluminium et noir Perçage diamètre 60mm