Planet Wattohm - Traversée de cloison coudée-Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-Blanc - 16489


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 90 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780164894
Réf. Sonepar
00013016489
Réf. Fournisseur
16489
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
90 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Plastique Symétrique Traversée de cloison coudée