Planet Wattohm - Traversée de cloison droite-Pour goulotte climatisation Viaclim 100x60mm-Blanc - 16788


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 100 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780167888
Réf. Sonepar
00013016788
Réf. Fournisseur
16788
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
100 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Montage de la traversée droite de cloison par clipsage sur la base plane de la goulotte Plastique - Symétrique Traversée de cloison droite