Planet Wattohm - Traversée de cloison droite-Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm-Blanc - 16768

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Traversée de cloison droite-Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 70 mm

  • profondeur du canal d'allège - 60 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167680

Réf. Sonepar

00013016768

Réf. Fournisseur

16768

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

70 mm

profondeur du canal d'allège:

60 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

Traversée de cloison droite pour goulotte de climatisation Viaclim - dimensions 70x60mm - couleur blanc

Les Atouts de l'article:

Montage de la traversée droite de cloison par clipsage sur la base plane de la goulotte Plastique - Symétrique Traversée de cloison droite