Planet Wattohm - Traversée de cloison droite-Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-Blanc - 16488

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Traversée de cloison droite-Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 90 mm

  • profondeur du canal d'allège - 60 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164887

Réf. Sonepar

00013016488

Réf. Fournisseur

16488

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

90 mm

profondeur du canal d'allège:

60 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

température d'utilisation:

15...60 °C

Traversée de cloison droite pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Plastique Symétrique Traversée de cloison droite