Planet Wattohm - Vertèbre de bureau Incara 2 compartiments 120cm - gris - 654992

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 27 mm

  • largeur - 54 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • nombre de cloisons fixes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971972858

Réf. Sonepar

00001197285

Réf. Fournisseur

654992

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

27 mm

largeur:

54 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

nombre de cloisons fixes:

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

longueur:

1200 mm

section transversale utile:

820 mm²

plus petit rayon de courbure, horizontal:

80 mm

plus petit rayon de courbure, vertical:

50 mm

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7035

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

Vertèbre de bureau verticale ou horizontale Vertebra Incara 2 compartiments 120cm gris avec fixation par vis ou double face

Les Atouts de l'article:

2 compartiments 2 positions : rigide ou souple Fixation par vissage sous le plan de travail