Planet Wattohm - Vertèbre de bureau Incara 4 compartiments 80cm - gris - 654990


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 54 mm
largeur - 54 mm
couleur - gris
matériau - plastique
nombre de cloisons fixes - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Incara Vertebra
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971972810
Réf. Sonepar
00001197281
Réf. Fournisseur
654990
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
54 mm
largeur:
54 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
nombre de cloisons fixes:
4
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
longueur:
800 mm
section transversale utile:
1720 mm²
plus petit rayon de courbure, horizontal:
80 mm
plus petit rayon de courbure, vertical:
80 mm
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7035
type de fixation:
autre
Les Atouts de l'article:
4 compartiments Fixation par clipage dans un perçage diamètre 80mm Fixation par vissage sous le plan de travail