Planlicht - anto+ encastré frame noir asym. 556x56 LED HO 4000K 41W 2172lm DALI CRI90 18 spo - S44E055-NNSWC1940H3A

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2172 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817036364

Réf. Fournisseur

S44E055-NNSWC1940H3A

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2172 lm

température de couleur:

4000...4000 K

anto+ encastré frame noir asym. 556x56LED HO 4000K 41W 2172lm DALI CRI90 18 spots

Les Atouts de l'article:

Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 18 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Tube anti-éblouissant black matte, Masque black matte, Boîtier revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse asymétriqueovale, asymétrique pour un éclairage mural homogène en cas de montage à proximité du mur ou pour une répartition ovale de la lumière en cas d'exigences particulières/corridors particulières. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 53 lm par W et une flux lumineux sortant de 2172 lm lm pour 41 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d´adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus4 ressorts de montage. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 556x56x043 mm, Découpe LxlxH : 550x49x080 mm, Poids : 0,9 kg