Planlicht - cosmo L round encastré blanc 162mm LED HO 4000K 28W 3179lm 60° CRI90 - S38E160-LPWSQ1940H36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2468 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
9005833062981
Réf. Sonepar
02817003877
Réf. Fournisseur
S38E160-LPWSQ1940H36
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2468 lm
température de couleur:
4000...4000 K
cosmo L round encastré blanc 162mmLED HO 4000K 28W 3179lm 60° CRI90
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 3179 lm pour 28 W. Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Ultra Wide Flood' en 60°. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP54, classe de protection III. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 162x100 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Gewicht: 0,9 kg,, Poids : 0,9 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 3179 lm pour 28 W. Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Ultra Wide Flood' en 60°. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP54, classe de protection III. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 162x100 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Gewicht: 0,9 kg,, Poids : 0,9 kg




