Planlicht - cosmo XL round encastré blanc 216mm LED VO 4000K 54W 5786lm 60° CRI90 - S38E218-LPWSQ1940V36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4675 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005833067740
Réf. Sonepar
02817003833
Réf. Fournisseur
S38E218-LPWSQ1940V36
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
4675 lm
température de couleur:
4000...4000 K
cosmo XL round encastré blanc 216mmLED VO 4000K 54W 5786lm 60° CRI90
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 5786 lm pour 54 W. Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Ultra Wide Flood' en 60°. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP54, classe de protection III. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 216x131 mm, Découpe DMxH : 205x176 mm, Gewicht: 1,7 kg,, Poids : 1,7 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 5786 lm pour 54 W. Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Ultra Wide Flood' en 60°. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP54, classe de protection III. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 216x131 mm, Découpe DMxH : 205x176 mm, Gewicht: 1,7 kg,, Poids : 1,7 kg