Planlicht - cosmo XL round encastré noir 216mm LED VO 4000K 54W 4214lm 60° CRI90 - S38E218-LNSWQ1940V36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3679 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9005833101413

Réf. Sonepar

02817039681

Réf. Fournisseur

S38E218-LNSWQ1940V36

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

3679 lm

température de couleur:

4000...4000 K

cosmo XL round encastré noir 218mmLED VO 4000K 54W 4214lm 60° DALI CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 4214 lm pour 54 W. Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau en 60 °. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP54, classe de protection III. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 0218x126 mm, Découpe DMxH : 205x176 mm, Poids : 1,7 kg