Planlicht - diva S round encastré blanc 78mm LED HO 4000K 1x13,5W 1x989lm 42° CRI90 - S42E078-NNWSC1940H14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 802 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02817002915
Réf. Fournisseur
S42E078-NNWSC1940H14
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
802 lm
température de couleur:
4000...4000 K
diva S round encastré blanc 78mmLED HO 4000K 1x13,5W 1x989lm 42° CRI90
Les Atouts de l'article:
Projecteur rond encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de989 lm pour13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 42 °. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : DMxH : 0078x098 mm, Découpe DMxH : 68x148 mm, Poids : 0,3 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur rond encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de989 lm pour13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 42 °. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : DMxH : 0078x098 mm, Découpe DMxH : 68x148 mm, Poids : 0,3 kg