Planlicht - diva S square encastré 2x2 blanc 142x142mm LED HO 3000K 4x13,5W 4x870lm 50° CRI9 - S42E14Q-NWWSC4930H35


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 676 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
hauteur/profondeur - 142 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02817056093
Réf. Fournisseur
S42E14Q-NWWSC4930H35
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
676 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
142 mm
Les Atouts de l'article:
Projecteurs carrés encastré Led en disposition carrée 2 x 2 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire blanc mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 4 x 870 lm pour 4 x 13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 50°. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter DALI dimmable, Nombre d’adresses DALI : 4, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : C, Dimensions : LxlxH : 142x142x098 mm, Découpe LxlxH : 134x134x148 mm, Poids : 1,7 kg