Planlicht - halo en saillie argent 1220mm LED LO 3000K 42W 2544lm DALI CRI90 - R48A122-9006C1930L3S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2544 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
diamètre externe - 1220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02817044367
Réf. Fournisseur
R48A122-9006C1930L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
2544 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
diamètre externe:
1220 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en saillie , pour éclairage direct. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 60 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1220x061 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 15.0 kg