Planlicht - halo en saillie blanc 1040mm LED HO 4000K 51W 3752lm DALI CRI90 - R48A104-9016C1940H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3752 lm
puissance du système - 51 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
largeur - 1040 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042310
Réf. Fournisseur
R48A104-9016C1940H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
3752 lm
puissance du système:
51 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
largeur:
1040 mm
halo en saillie blanc 1040mmLED HO 4000K 51W 3752lm DALI CRI90
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie , pour éclairage direct. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 73 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1040x061 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 14.0 kg
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie , pour éclairage direct. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 73 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1040x061 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 14.0 kg















