Planlicht - halo en saillie blanc 1040mm LED LO 4000K 37W 2744lm DALI CRI90 - R48A104-9016C1940L3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2744 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • largeur - 1040 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817042300

Réf. Fournisseur

R48A104-9016C1940L3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2744 lm

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

largeur:

1040 mm

halo en saillie blanc 1040mmLED LO 4000K 37W 2744lm DALI CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie , pour éclairage direct. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 75 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1040x061 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 14.0 kg