Planlicht - halo en saillie blanc 1220mm LED HO 4000K 62W 4816lm DALI CRI90 - R48A122-9016C1940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4816 lm

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • diamètre externe - 1220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817044285

Réf. Fournisseur

R48A122-9016C1940H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

4816 lm

puissance du système:

62 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

diamètre externe:

1220 mm

halo en saillie blanc 1220mmLED HO 4000K 62W 4816lm DALI CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie , pour éclairage direct. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 77 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1220x061 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 15.0 kg