Planlicht - halo en saillie blanc 760mm LED LO 4000K 26W 2032lm CRI90 - R48A076-9016C1940L1S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2032 lm

  • puissance du système - 26 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • diamètre externe - 760 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817042436

Réf. Fournisseur

R48A076-9016C1940L1S

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2032 lm

puissance du système:

26 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

diamètre externe:

760 mm

halo en saillie blanc 760mmLED LO 4000K 26W 2032lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie , pour éclairage direct. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 77 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : A, Dimensions DMxH : 0760x061 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 10.0 kg