Planlicht - halo supension di/id argent 1040mm LED LO 4000K 69W 4184lm DALI CRI90 - R48H104-9006E2940L3S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4184 lm
puissance du système - 69 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
diamètre externe - 1040 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02817043342
Réf. Fournisseur
R48H104-9006E2940L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
4184 lm
puissance du système:
69 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
diamètre externe:
1040 mm
nombre de pôles:
10
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct/indirect, comparable 1:1. Installation par 3 filins de suspension 1500 mm avec fixation-tendeur rapide et gabarit de forage, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et patère de plafond, 270x40 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix, centré ou latéral. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 61 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1040x062 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 14.0 kg