Planlicht - halo supension di/id blanc 1220mm LED LO 4000K 79W 6480lm CRI90 - R48H122-9016E2940L1S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6480 lm

  • puissance du système - 79 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • diamètre externe - 1220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817042876

Réf. Fournisseur

R48H122-9016E2940L1S

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

6480 lm

puissance du système:

79 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

1220 mm

halo supension di/id blanc 1220mmLED LO 4000K 79W 6480lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct/indirect, comparable 1:1. Installation par 3 filins de suspension 1500 mm avec fixation-tendeur rapide et gabarit de forage, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés et patère de plafond, 270x40 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix, centré ou latéral. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 82 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : A, Dimensions DMxH : 1220x062 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 15.0 kg