Planlicht - halo susp. di/id argent 1360mm LED HO 3000K 146W 9464lm DALI CRI90 - R48H136-9006E2930H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9464 lm

  • puissance du système - 146 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • largeur d'encastrement - 1360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817042700

Réf. Fournisseur

R48H136-9006E2930H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

9464 lm

puissance du système:

146 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

largeur d'encastrement:

1360 mm

nombre de pôles:

13

halo susp. di/id argent 1360mmLED HO 3000K 146W 9464lm DALI CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct/indirect, comparable 1:1. Installation par 3 filins de suspension 1500 mm avec fixation-tendeur rapide et gabarit de forage, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et patère de plafond, 270x40 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix, centré ou latéral. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 65 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d’adresses DALI : 2, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1360x062 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 18,0 kg