Planlicht - halo suspension blanc 1220mm LED LO 4000K 40W 3240lm CRI90 - R48H122-9016C1940L1S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3240 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
largeur d'encastrement - 1220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042934
Réf. Fournisseur
R48H122-9016C1940L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
3240 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
largeur d'encastrement:
1220 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct. Installation par 3 filins de suspension 1500 mm avec fixation-tendeur rapide et gabarit de forage, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés et patère de plafond, 270x40 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix, centré ou latéral. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 81 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : A, Dimensions DMxH : 1220x055 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 15.0 kg