fin de vie

Planlicht - meteor flip projecteur encastre blanc LED LO 3000K 19,5W 2587lm 15 - S03E180-WSWSC1830L11

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - meteor flip projecteur encastre blanc LED LO 3000K 19,5W 2587lm 15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2587 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9005833499039

Réf. Sonepar

02817349913

Réf. Fournisseur

S03E180-WSWSC1830L11

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2587 lm

température de couleur:

3000...3000 K

meteor flip projecteur encastré blancLED LO 3000K 19,5W 2587lm 15°

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. Led technologie innovante avec une efficacité de 133 lm par W et une flux lumineux sortant de 2587 lm pour 19,5 W en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 90° et extractible. Refroidissement passif par dissipateur en profilé d’aluminium extrudé. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DM : 0180 mm, Découpe DMxH : 170x180 mm, Poids : 1,3 kg