Planlicht - mizar encastré frame argent 138mm LED HO 3000K 23W 2669lm 20° CRI80 - S34E138-SISIP1830H12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2647 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833097181

Réf. Sonepar

02817304181

Réf. Fournisseur

S34E138-SISIP1830H12

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2647 lm

température de couleur:

3000...3000 K

mizar encastré frame argent 138mmLED HO 3000K 23W 2669lm 20° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre argent fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2669 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg