Planlicht - mizar encastré frame argent 138mm LED HO 3500K 23W 2725lm 20° CRI90 - S34E138-SISIP1935H12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2378 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817342804

Réf. Fournisseur

S34E138-SISIP1935H12

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2378 lm

température de couleur:

3500...3500 K

mizar projecteur encastré argentLED HO 3500K 23W 2378lm 20°

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2378 lm pour 23 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg