Planlicht - mizar encastré frame argent 138mm LED MO 3000K 19.5W 2332lm 60° CRI80 - S34E138-SISIP1830M16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2232 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833426042

Réf. Sonepar

02817342604

Réf. Fournisseur

S34E138-SISIP1830M16

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2232 lm

température de couleur:

3000...3000 K

mizar projecteur encastré argentLED MO 3000K 19W 2232lm 60°

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2232 lm pour 19 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg