Planlicht - mizar encastré frame blanc 138mm LED HO 4000K 23W 2785lm 20° CRI80 - S34E138-WSWSP1840H12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2855 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005833041764
Réf. Sonepar
02817304176
Réf. Fournisseur
S34E138-WSWSP1840H12
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
2855 lm
température de couleur:
4000...4000 K
mizar projecteur encastré blancLED HO 4000K 23W 2855lm 20°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2855 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2855 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg