Planlicht - mizar encastré frame blanc 138mm LED HO 4000K 23W 2891lm 60° CRI80 - S34E138-WSWSP1840H16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2845 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833041801

Réf. Sonepar

02817304180

Réf. Fournisseur

S34E138-WSWSP1840H16

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2845 lm

température de couleur:

4000...4000 K

mizar projecteur encastré blancLED HO 4000K 23W 2845lm 60°

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2845 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg