Planlicht - mizar encastré frame noir 138mm LED HO 3000K 23W 2705lm 40° CRI80 - S34E138-SWSWP1830H14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2470 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005833026426
Réf. Sonepar
02817306602
Réf. Fournisseur
S34E138-SWSWP1830H14
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
2470 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2705 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg