Planlicht - mizar encastré frame noir 138mm LED LO 4000K 15.5W 1967lm 60° CRI80 - S34E138-SWSWP1840L36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1959 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833223801

Réf. Sonepar

02817322380

Réf. Fournisseur

S34E138-SWSWP1840L36

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

1959 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

mizar projecteur encastré noirLED LO 4000K 15W 1959lm 60° DALI

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1959 lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg