fin de vie

Planlicht - mizar M projecteur encastre argent LED HCL 2700-6500K 40W 2323lm 20 DALI DT8 - S34E165-SISIP1HCLX32

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - mizar M projecteur encastre argent LED HCL 2700-6500K 40W 2323lm 20 DALI DT8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2323 lm

  • température de couleur - 2700...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817003089

Réf. Fournisseur

S34E165-SISIP1HCLX32

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2323 lm

température de couleur:

2700...6500 K

mizar M projecteur encastréargent LED HCL 2700-6500K 40W 2323lm 20° DALI DT8

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2323 lm min. pour 31 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg