Planlicht - mizar projecteur encastré argent LED LO 4000K 15W 1833lm 40° - S34E138-SISIP1840L14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1833 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
pure2 Sonderbau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9005833041955
Réf. Sonepar
02817304195
Réf. Fournisseur
S34E138-SISIP1840L14
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
1833 lm
température de couleur:
4000...4000 K
mizar projecteur encastré argentLED LO 4000K 15W 1833lm 40°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1833 lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1833 lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg