Planlicht - ophelia applique argent sat. 330mm LED VO 4000K 18,5W 2132lm DALI CRI90 - F53W033-9006F1940V3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2132 lm
puissance du système - 18.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
largeur d'encastrement - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817023470
Réf. Fournisseur
F53W033-9006F1940V3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2132 lm
puissance du système:
18.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
largeur d'encastrement:
330 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, et pour éclairage direct. Installation par fixation murale incl.. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 115 lm par W et une flux lumineux sortant de 2132 lm lm pour 18,5 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation , Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = [0,739], Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions DMxH : 0330x065 mm, hauteur totale du boîtier de 84 mm, déport du mur (profondeur) = 19 mm, poids : 2.0 kg




