Planlicht - p.forty suspension noir prism. 1134mm LED HO 4000K 23W 3052lm¹ - P40H113-9005C1840H3M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2994 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02817016226
Réf. Fournisseur
P40H113-9005C1840H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
2994 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 133 lm par W et une flux lumineux sortant de 3052 lm lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d´adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, ’Melanopic Ratio’ = (0,69), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP20, classe de protection I. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Câble design en différentes couleurs comme alimentation en option comme extra. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1134x44x82 mm, poids : 2,7 kg