Planlicht - p.thirty applique blanc di/id U 34mm LED HO 3000K 44W 5772lm CRI90 1457mm - P30W145-9016C2930H3Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5772 lm
puissance du système - 44 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
diamètre externe - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817058708
Réf. Fournisseur
P30W145-9016C2930H3Q
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
5772 lm
puissance du système:
44 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
diamètre externe:
34 mm
largeur d'encastrement:
1457 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural, 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm inclus et pour éclairage direct/indirect, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Un couvercle indirect en polycarbonate transparent est disponible comme accessoire, son utilisation (en option) influence la distribution de la lumière et réduit le flux lumineux de 159 lm. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 131 lm par W et un flux lumineux sortant de 5772 lm pour 44 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, ’Melanopic Ratio’ = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, Option de commutateur : A, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1457x31x069 mm, poids : 1,3 kg