Planlicht - p.thirty applique blanc U 34mm LED HO 3000K 62W 7478lm CRI90 3531mm - P30W353-9016C1930H3Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7478 lm
puissance du système - 62 W
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 3531 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817059725
Réf. Fournisseur
P30W353-9016C1930H3Q
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
7478 lm
puissance du système:
62 W
température de couleur:
3000...3000 K
longueur:
3531 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre externe:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural, 3 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm inclus et pour éclairage directDiffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et 3 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et un flux lumineux sortant de 7478 lm pour 62 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, Option de commutateur : A, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 3531x31x069 mm, poids : 3,0 kg