fin de vie

Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id argent U 15mm LED LO 3000K 77W 9087lm DALI CR - P30-W3519006C2930L3U

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id argent U 15mm LED LO 3000K 77W 9087lm DALI CR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9087 lm

  • puissance du système - 77 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • diamètre externe - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02817060813

Réf. Fournisseur

P30-W3519006C2930L3U

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

9087 lm

puissance du système:

77 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

diamètre externe:

15 mm

p.thirty applique segm. lin. di/id argent U 15mmLED LO 3000K 77W 9087lm DALI CRI90 3516mm

Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 3516x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 118 lm par W et un flux lumineux sortant de 9087 lm pour 77 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 3516x31x050 mm, poids : 1.6 kg