Planlicht - p.thirty en saillie blanc U 15mm LED HO 3000K 50W 5835lm CRI90 2899mm - P30A289-9016C1930H3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5835 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
diamètre externe - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817061836
Réf. Fournisseur
P30A289-9016C1930H3U
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
5835 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
diamètre externe:
15 mm
longueur d’encastrement:
2899 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural, Matériel d'installation inclus et pour éclairage directDiffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 117 lm par W et un flux lumineux sortant de 5835 lm pour 50 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 2899x31x050 mm, poids : 2,2 kg



