Planlicht - p.thirty en saillie noir IP44 U 34mm LED HO 4000K 25W 2476lm CRI90 1457mm - P30A145-9005P1940H3Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2476 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817059179
Réf. Fournisseur
P30A145-9005P1940H3Q
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2476 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
largeur d'encastrement:
1457 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural, Matériel d'installation inclus et pour éclairage directoptimisé pour l'utilisation en tant que lampe à miroir, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 99 lm par W et un flux lumineux sortant de 2476 lm pour 25 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP44, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1457x31x069 mm, poids : 1,3 kg




