Planlicht - p.thirty en saillie noir prism. LED HO 4000K 50W 5893lm¹ CRI90 2899mm - P30A289-9005C1940H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5893 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • longueur d’encastrement - 2899 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02817058772

Réf. Fournisseur

P30A289-9005C1940H3M

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

5893 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

longueur d’encastrement:

2899 mm

p.thirty en saillie noir prism.LED HO 4000K 50W 5893lm¹ CRI90 2899mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural, Matériel d'installation inclus et pour éclairage directDiffuseur directe en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 118 lm par W et un flux lumineux sortant de 5893 lm pour 50 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, ’Melanopic Ratio’ = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 2899x31x035 mm, poids : 2,3 kg