Planlicht - p.thirty suspension blanc U 34mm LED HO 4000K 25W 3181lm CRI90 1457mm - P30H145-9016C1940H3Q

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3181 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • diamètre externe - 34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817057874

Réf. Fournisseur

P30H145-9016C1940H3Q

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

3181 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

diamètre externe:

34 mm

largeur d'encastrement:

1457 mm

p.thirty suspension blanc U 34mmLED HO 4000K 25W 3181lm CRI90 1457mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage directDiffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x53x25 mm), embouts et 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 127 lm par W et un flux lumineux sortant de 3181 lm pour 25 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1457x31x069 mm, poids : 1,3 kg