fin de vie

Planlicht - p.thirty Wand L-Seg. hor. d-id schwarz U 15mm JB LED LO 4000K 34W 2970lm DALI CR - P30-WLFH9005C2940L3V

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - p.thirty Wand L-Seg. hor. d-id schwarz U 15mm JB LED LO 4000K 34W 2970lm DALI CR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817059985

Réf. Fournisseur

P30-WLFH9005C2940L3V

Marque

Planlicht

p.thirty Wand L-Seg. hor. d/id schwarz U 15mm JBLED LO 4000K 34W 2970lm DALI CRI90 643x293mm

Les Atouts de l'article:

Segment de profilé en forme de L horizontal en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 643x293 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Points de montage au choix, par défaut à l''extérieur. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 87 lm par W et un flux lumineux sortant de 2970 lm pour 34 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 643x293x050 mm, poids : 0.8 kg