Planlicht - sinus.quiet susp. 'Z' argent prism. 1530mm LED HO 3000K 111W 11744lm CRI90 - R33Z153-QMSIE1930H3M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9640 lm
puissance du système - 105 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
largeur d'encastrement - 1530 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sinus.quiet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02817042470
Réf. Fournisseur
R33Z153-QMSIE1930H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
9640 lm
puissance du système:
105 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
largeur d'encastrement:
1530 mm
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Mous' pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes attrclasse d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654), revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, réglable en continu, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 106 lm par W et une flux lumineux sortant de 11744 lm pour 111 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39,5 kg