Planlicht - sinus.quiet susp. 'Z' argent sat. 1174mm LED HO 4000K 81W 8648lm CRI90 - R33Z117-QMSIE1940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7121 lm

  • puissance du système - 79 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • largeur d'encastrement - 1174 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02817043008

Réf. Fournisseur

R33Z117-QMSIE1940H3S

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

7121 lm

puissance du système:

79 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

largeur d'encastrement:

1174 mm

sinus.quiet suspension centrale argent 1174mmLED HO 4000K 79W 7121lm DALI

Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique Vert mousse ’Mous’ central, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes [classe d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654)], revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 90 lm par W et une flux lumineux sortant de 7121 lm pour 79 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg