Planlicht - sinus.quiet susp. 'Z' blanc sat. 1174mm LED HO 3000K 81W 8184lm CRI90 - R33Z117-QMWSE1930H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6797 lm

  • puissance du système - 79 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • diamètre externe - 1174 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833081463

Réf. Sonepar

02817042655

Réf. Fournisseur

R33Z117-QMWSE1930H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

6797 lm

puissance du système:

79 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

diamètre externe:

1174 mm

sinus.quiet susp. 'Z' blanc sat. 1174mmLED HO 3000K 81W 8184lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Mous' pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes attrclasse d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654), revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension, réglable en continu, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 101 lm par W et une flux lumineux sortant de 8184 lm pour 81 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26,2 kg