Planlicht - sinus.quiet susp. 'Z' blanc sat. 1530mm LED HO 3000K 111W 10912lm CRI90 - R33Z153-QLWSE1930H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9062 lm
puissance du système - 105 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
largeur d'encastrement - 1530 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sinus.quiet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02817042597
Réf. Fournisseur
R33Z153-QLWSE1930H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
9062 lm
puissance du système:
105 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
largeur d'encastrement:
1530 mm
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Lime' pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, réglable en continu, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et une flux lumineux sortant de 10912 lm pour 111 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39,5 kg





