Planlicht - sinus.quiet susp. 'Z' di/id blanc prism. 1530mm LED HO 3000K 222W 24680lm CRI90 - R33Z153-QLWSE2930H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 210 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur d'encastrement - 1530 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02817042529

Réf. Fournisseur

R33Z153-QLWSE2930H3M

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système:

210 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

largeur d'encastrement:

1530 mm

sinus.quiet susp. 'Z' di/id blanc prism. 1530mmLED HO 3000K 222W 24680lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Lime' pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, réglable en continu, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et une flux lumineux sortant de 24680 lm pour 222 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39,5 kg