Planlicht - sinus.quiet susp. 'Z' di/id noir sat. 1174mm LED HO 4000K 161W 18896lm CRI90 - R33Z117-QMSWE2940H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 19127 lm
puissance du système - 158 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
diamètre externe - 1174 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sinus.quiet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02817042722
Réf. Fournisseur
R33Z117-QMSWE2940H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
19127 lm
puissance du système:
158 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre externe:
1174 mm
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Mous' pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes attrclasse d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654), revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension, réglable en continu, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 117 lm par W et une flux lumineux sortant de 18896 lm pour 161 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26,2 kg





